AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2120670 YONOS MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10 - 2120670

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2120670 YONOS MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa -

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Grado di protezione (IP) - IPX4D

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482496597

Codice prodotto

WIL2120670

Cod. produttore

2120670

Produttore

WIL

Doppia pompa:

Regolazione velocità motore:

Integrato

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

3 A

Potenza motrice assorbita (P1):

800 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10,DN65 Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.