WILO ITALIA - WIL2120663 YONOS MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10 - 2120663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482274881
Codice prodotto
WIL2120663
Cod. produttore
2120663
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
1 A
Potenza motrice assorbita (P1):
305 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


