WILO ITALIA - WIL2120649 YONOS MAXO 50/0,5-8 PN6/10 - 2120649

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Grado di protezione (IP) - IPX4D
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482235950
Codice prodotto
WIL2120649
Cod. produttore
2120649
Produttore
WIL
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Frequenza:
50/60 Hz
Corrente nominale:
1 A
Potenza motrice assorbita (P1):
305 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F


