AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2120646 YONOS MAXO 40/0,5-8 PN6/10 - 2120646

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2120646 YONOS MAXO 40/0,5-8 PN6/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Grado di protezione (IP) - IPX4D

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482235936

Codice prodotto

WIL2120646

Cod. produttore

2120646

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Integrato

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

1 A

Potenza motrice assorbita (P1):

305 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10,DN40,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.