AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WILO ITALIA - WIL2120643 YONOS MAXO 30/0,5-10 PN10 - 2120643

WILO ITALIA
copiacopia
WILO ITALIA - WIL2120643 YONOS MAXO 30/0,5-10 PN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Doppia pompa - no

  • Regolazione velocità motore - Integrato

  • Grado di protezione (IP) - IPX4D

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048482235905

Codice prodotto

WIL2120643

Cod. produttore

2120643

Produttore

WIL

Doppia pompa:

no

Regolazione velocità motore:

Integrato

Grado di protezione (IP):

IPX4D

Frequenza:

50/60 Hz

Corrente nominale:

1 A

Potenza motrice assorbita (P1):

190 kW

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 30/0,5-10 PN 10,G2,1x230V,90W Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.