WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.523.5753.0 END BRACKETWE 1 / U - Z5.523.5753.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4015573142138
Codice prodotto
WIEZ5.523.5753.0
Cod. produttore
Z5.523.5753.0
Produttore
WIE
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
49 mm
Fermo terminale WE 1/U


