WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.522.8555.0 END BRACKET 9708/ 2S 35/V0 - Z5.522.8555.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Materiale - Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
100 PZ
EAN
4015573394308
Codice prodotto
WIEZ5.522.8555.0
Cod. produttore
Z5.522.8555.0
Produttore
WIE
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


