AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.522.7553.0 END BRACKET 9208/ S15 - Z5.522.7553.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ5.522.7553.0 END BRACKET 9208/ S15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 7.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573141735

Codice prodotto

WIEZ5.522.7553.0

Cod. produttore

Z5.522.7553.0

Produttore

WIE

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

7.5 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

26 mm

END BRACKET 9208 S15 Wieland , Terminale di fissaggio per morsetti componibili