AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3640.0 SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3640.0 SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Con circuito di retroazione -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088108495

Codice prodotto

WIER1.188.3640.0

Cod. produttore

R1.188.3640.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Con circuito di retroazione:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

4

Con morsetti estraibili:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ Wieland , Relè di controllo velocità