WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.602.0028.0 MULT.SOCK.OUTLETWSDL 1-3 WS - 99.602.0028.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - no
Numero di prese Schuko - 3
Protezione contro le sovratensioni - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Forma del contenitore - Rettangolare
Confezione
25 PZ
EAN
4015573730113
Codice prodotto
WIE99.602.0028.0
Cod. produttore
99.602.0028.0
Produttore
WIE
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Numero di prese Schuko:
3
Protezione contro le sovratensioni:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma del contenitore:
Rettangolare
Numero di prese Euro:
0
Numero di prese con standard francese:
0
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero di prese IEC:
0
Privo di alogeni:
sì
Con copertura:
no
Filtro antidisturbo:
no
Corrente nominale:
16 A
Numero di altre prese:
0
Lunghezza del cavo:
0 m
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Angolazione delle prese:
45°


