AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.300.0000.0 MOUNTING RAIL 35X27X7,5EN60715 2000MM

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.300.0000.0 MOUNTING RAIL 35X27X7,5EN60715 2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573487123

Codice prodotto

WIE98.300.0000.0

Cod. produttore

98.300.0000.0

Produttore

WIE

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

1 mm

MOUNTING RAIL 35X27X7 5EN60715 2000MM Wieland , Guida DIN