WIELAND ELECTRIC SRL - WIE97.041.5553.1 FEMALE RST50I4S B1 ZM02V SW - 97.041.5553.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Presa(femmina)
Confezione
20 PZ
EAN
4049088070525
Codice prodotto
WIE97.041.5553.1
Cod. produttore
97.041.5553.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione raccordo filettato:
M32
Sezione di collegamento (a filo sottile):
4...16 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
4...16 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1, 2, 3, PE
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.424 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
65.7 mm
Altezza:
65 mm
Larghezza:
65 mm


