WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4553.1 MALE C.W.STR-REL.RST20I5S S1 ZR3 V SW - 96.052.4553.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Spina(maschio)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573875937
Codice prodotto
WIE96.052.4553.1
Cod. produttore
96.052.4553.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
18...18 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.75...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.75...4 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.361 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Altezza:
35.4 mm
Larghezza:
35.4 mm


