WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.5053.1 FEMALE CONNECTORRST20I5S B1 M01 SW - 96.051.5053.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Modello - Presa(femmina)
Collegamento - Connessione a vite
Confezione
100 PZ
EAN
4015573862050
Codice prodotto
WIE96.051.5053.1
Cod. produttore
96.051.5053.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Variante di montaggio:
Lato pannello / Connettore ad innesto
Direzione di inserimento:
Lineare
Angolo di inclinazione:
0...0 °
Dimensione raccordo filettato:
M25
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Senza adattatore
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.134 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
51.3 mm
Altezza:
35 mm
Larghezza:
35 mm


