WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4053.6 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZR1S A TB04 - 96.051.4053.6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Presa(femmina)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573877429
Codice prodotto
WIE96.051.4053.6
Cod. produttore
96.051.4053.6
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
10...10 mm
Sezione di collegamento (a un filo):
0.75...4 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE, -, +
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Blu
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.291 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
80.4 mm
Altezza:
34.6 mm
Larghezza:
34.6 mm


