AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4055.7 MALE C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR1 VH GN02

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4055.7 MALE C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR1 VH GN02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Spina(maschio)

  • Collegamento - Connessione a vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573875104

Codice prodotto

WIE96.032.4055.7

Cod. produttore

96.032.4055.7

Produttore

WIE

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

14...14 mm

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, PE

Colore della codifica / inserto:

Verde

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.271 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Altezza:

34.6 mm

Larghezza:

34.6 mm

Connettori RST20I3S S1 ZR1 VH GN0