WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.5053.0 FEMALE CONNECTORRST20I3S B1 M01 GL - 96.031.5053.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Presa(femmina)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573793231
Codice prodotto
WIE96.031.5053.0
Cod. produttore
96.031.5053.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Variante di montaggio:
Lato pannello / Connettore ad innesto
Direzione di inserimento:
Lineare
Angolo di inclinazione:
0...0 °
Dimensione raccordo filettato:
M25
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.75...6 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.75...6 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Grigio
Colore dell'adattatore separato:
Senza adattatore
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.135 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
46.5 mm
Altezza:
35 mm
Larghezza:
35 mm


