WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4553.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZR3 SW - 96.031.4553.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Modello - Presa(femmina)
Collegamento - Connessione a vite
Confezione
100 PZ
EAN
4015573895058
Codice prodotto
WIE96.031.4553.1
Cod. produttore
96.031.4553.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
18...18 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.75...6 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.75...6 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.363 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
3 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
96.5 mm
Altezza:
35.4 mm
Larghezza:
35.4 mm