WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.5053.0 MALE P & STRAIN-RELST18/7S ZEV SWBR RD - 93.932.5053.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 7
Grado di protezione (IP) - IP40
Modello - Spina(maschio)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573244214
Codice prodotto
WIE93.932.5053.0
Cod. produttore
93.932.5053.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
7
Grado di protezione (IP):
IP40
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
11...11 mm
Numero di connessioni per polo:
2
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Marrone
Con serracavo:
sì
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.218 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
63.7 mm
Altezza:
25.2 mm
Larghezza:
66.2 mm


