AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4853.0 MALE P & STRAIN-RELST18/4S ZEV SW RD - 93.932.4853.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4853.0 MALE P & STRAIN-RELST18/4S ZEV SW RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573244207

Codice prodotto

WIE93.932.4853.0

Cod. produttore

93.932.4853.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

Altri

Modello:

Spina(maschio)

Codifica dei poli:

2, N, PE, 1

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.163 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

MALE P STRAIN-RELST18 4S ZEV SW RD Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili