WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.4353.0 FEMALE PARTST18/3B ZEV SW RD - 93.931.4353.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Codifica meccanica (con perno di codifica) - sì
Privo di alogeni - sì
Carico di incendio - 0.097 kWh
Materiale dei contatti - CuZn
Finitura superficiale contatti - Argentato
Confezione
200 PZ
EAN
4015573243910
Codice prodotto
WIE93.931.4353.0
Cod. produttore
93.931.4353.0
Produttore
WIE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.097 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV


