AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.3353.0 FEMALE PARTST18/3B ZE SW FL - 93.831.3353.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.3353.0 FEMALE PARTST18/3B ZE SW FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa(femmina)

  • Codifica meccanica (con perno di codifica) -

  • Materiale (del corpo) - PA (Poliammide)

  • Privo di alogeni -

  • Carico di incendio - 0.098 kWh

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4015573243170

Codice prodotto

WIE93.831.3353.0

Cod. produttore

93.831.3353.0

Produttore

WIE

Modello:

Presa(femmina)

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.098 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

FEMALE PARTST18 3B ZE SW FL Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili