WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.731.4253.0 FEMALE PART ST18/3B1 ZEV SW RDM - 93.731.4253.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Codifica meccanica (con perno di codifica) - sì
Privo di alogeni - sì
Carico di incendio - 0.086 kWh
Materiale dei contatti - CuZn
Finitura superficiale contatti - Argentato
Confezione
100 PZ
EAN
4015573242050
Codice prodotto
WIE93.731.4253.0
Cod. produttore
93.731.4253.0
Produttore
WIE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.086 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV


