AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.3653.0 FEMALE PART ST18/5B1 SW - 93.031.3653.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.3653.0 FEMALE PART ST18/5B1 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573237896

Codice prodotto

WIE93.031.3653.0

Cod. produttore

93.031.3653.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Sezione di collegamento (a filo sottile):

2.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Con serracavo:

no

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.053 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

31.5 mm

Altezza:

25 mm

Larghezza:

48 mm

Presa ST18/5B1 SW