WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.934.0053.1 MALE C.W.STR-REL.GST18I3F S2 ZR1 SW - 92.934.0053.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
4015573402560
Codice prodotto
WIE92.934.0053.1
Cod. produttore
92.934.0053.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Diametro del cavo:
12.5...12.5 mm
Numero di connessioni per polo:
2
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.121 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Stagnato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
75 mm
Altezza:
15.5 mm
Larghezza:
32.5 mm


