WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.3453.0 DISTRIBUT. 1I/2OGST18I5VK2P1TB V PB02 - 92.050.3453.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Connettore a T
Confezione
100 PZ
EAN
4049088315947
Codice prodotto
WIE92.050.3453.0
Cod. produttore
92.050.3453.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Connettore a T
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
2
Codifica dei poli:
L, N, PE, D1, D2
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Blu
Colore dell'adattatore separato:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.142 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
44 mm
Altezza:
43 mm
Larghezza:
47.7 mm
Tipo di comando integrato:
Altri