WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.1553.1 FLAT CABLE ENTRY - 92.050.1553.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Alimentazione
Confezione
5 PZ
EAN
4049088287046
Codice prodotto
WIE92.050.1553.1
Cod. produttore
92.050.1553.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Alimentazione
Selezione di fase:
L1-L3
Tipo di comando integrato:
Nessuno
Diametro del cavo:
12...16 mm
Tipo di collegamento al cavo tondo:
Connessione a vite
Sezione di collegamento (a filo sottile):
2.5...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
2.5...6 mm²
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Trasparente:
no
Tipo di bloccaggio:
Nessuno
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Carico di incendio:
0.754 kWh
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuSn
Lunghezza:
108.5 mm
Altezza:
47.6 mm
Larghezza:
61 mm