AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.3653.5 DISTRIBUT. 1I/2O GST18I3VK2P1TB V TR01 - 92.030.3653.5

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.3653.5 DISTRIBUT. 1I/2O GST18I3VK2P1TB V TR01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Connettore a T

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088321627

Codice prodotto

WIE92.030.3653.5

Cod. produttore

92.030.3653.5

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Connettore a T

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

2

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

57.3 mm

Altezza:

44.8 mm

Larghezza:

37 mm

DISTRIBUT. 1I 2O GST18I3VK2P1TB V TR01 Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili