WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.932.9153.0 MALE CONNECTORGST15I3S S1 U W WS - 91.932.9153.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573869622
Codice prodotto
WIE91.932.9153.0
Cod. produttore
91.932.9153.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Variante di montaggio:
Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione raccordo filettato:
M3
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...2.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Bianco
Colore dell'adattatore separato:
Bianco
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.031 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
30.2 mm
Altezza:
18.2 mm
Larghezza:
22 mm


