AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.931.9153.0 FEMALE CONNECTORGST15I3S B1 U W WS - 91.931.9153.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.931.9153.0 FEMALE CONNECTORGST15I3S B1 U W WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573869608

Codice prodotto

WIE91.931.9153.0

Cod. produttore

91.931.9153.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Variante di montaggio:

Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello

Direzione di inserimento:

Lineare

Dimensione raccordo filettato:

M3

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Bianco

Colore dell'adattatore separato:

Bianco

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.032 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

30.2 mm

Altezza:

18.2 mm

Larghezza:

22 mm

FEMALE CONNECTORGST15I3S B1 U W WS Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili