WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.931.3053.1 FEM.C.W.STR-REL.GST15I3S B1 ZR1W SW - 91.931.3053.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Presa(femmina)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573847316
Codice prodotto
WIE91.931.3053.1
Cod. produttore
91.931.3053.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
5.5...9 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...2.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.058 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
53.2 mm
Altezza:
13.8 mm
Larghezza:
23 mm


