AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.922.3353.0 MALE C.W.STR-REL.GST15I2S S1 ZR1WW BL02 - 91.922.3353.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.922.3353.0 MALE C.W.STR-REL.GST15I2S S1 ZR1WW BL02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573916128

Codice prodotto

WIE91.922.3353.0

Cod. produttore

91.922.3353.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

6...7.7 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.047 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

53.2 mm

Altezza:

13.8 mm

Larghezza:

17.7 mm

Spina con serracavo GST15I2S S1 ZR1WW BL02