AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.2053.0 FEMALE CONNECTOR GST15I2S B1 ZF1W WS

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.2053.0 FEMALE CONNECTOR GST15I2S B1 ZF1W WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088176029

Codice prodotto

WIE91.921.2053.0

Cod. produttore

91.921.2053.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Bianco

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

53.2 mm

Altezza:

13.8 mm

Larghezza:

17.7 mm

Presa con serracavo GST15I2S B1 ZF1W WS