WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.030.6053.1 DISTRIBUTORGST15I3V 2P1H W SW - 91.030.6053.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4049088018657
Codice prodotto
WIE91.030.6053.1
Cod. produttore
91.030.6053.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Altri
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
2
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.055 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
34.4 mm
Altezza:
33.2 mm
Larghezza:
21.6 mm


