AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0050.0 WIENET AP ETH-A

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0050.0 WIENET AP ETH-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 150 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n

  • Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico - Altri

  • Connessione per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088338564

Codice prodotto

WIE83.040.0050.0

Cod. produttore

83.040.0050.0

Produttore

WIE

Max velocità di trasferimento:

150 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo di trasmissione:

IEEE 802.11 b/g/n

Protocollo di sicurezza / Algoritmo crittografico:

Altri

Connessione per antenna esterna:

no

Gestibile da remoto:

no

Ethernet:

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

1

Configurabile in modalità bridge (ponte):

no

PoE (Power Over Ethernet):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Firewall:

no

Incasso:

no

Configurabile come ripetitore:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Nero

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

101.5 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Fissaggio al palo:

no

Installabile a incasso:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

WIENET AP ETH-A Wieland , Access point WLAN