AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE69.920.1053.0 END BRACKET WEF 1 BS/35

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE69.920.1053.0 END BRACKET WEF 1 BS/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 8 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573648388

Codice prodotto

WIE69.920.1053.0

Cod. produttore

69.920.1053.0

Produttore

WIE

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

8 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

52 mm

END BRACKET WEF 1 BS 35 Wieland , Terminale di fissaggio per morsetti componibili