AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.8155.9 FUNCTION TERMNAL WT 4 E GU - 58.504.8155.9

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.8155.9 FUNCTION TERMNAL WT 4 E GU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Colore - Arancione

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088186172

Codice prodotto

WIE58.504.8155.9

Cod. produttore

58.504.8155.9

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Numero di piani:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6 mm

Profondità:

73 mm

FUNCTION TERMNAL WT 4 E GU Wieland , Morsetto componibile con componenti elettronici