AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.516.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 16 / U BLUE /V0 - 57.516.0155.6

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.516.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 16 / U BLUE /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 71 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...25 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573488007

Codice prodotto

WIE57.516.0155.6

Cod. produttore

57.516.0155.6

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

71 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...25 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

4...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

12 mm

Altezza:

59.3 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

59.3 mm

FEED-THROUGH TERMWKN 16 U BLUE V0 Wieland , Morsetto componibile passante