WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.504.4055.0 DISCONNECT BLOCKWK 4 TKG/U /V0 - 57.504.4055.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 6.3 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
100 PZ
EAN
4015573527188
Codice prodotto
WIE57.504.4055.0
Cod. produttore
57.504.4055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Larghezza:
6 mm
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
48 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


