WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.4155.0 FUSE TERMINALWKFN 4 FSI - 56.704.4155.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
100 PZ
EAN
4049088011610
Codice prodotto
WIE56.704.4155.0
Cod. produttore
56.704.4155.0
Produttore
WIE
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile piatto
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
400 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.13...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
82.2 mm
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6 mm


