WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.4055.0 FUSE TERMINALWKFN 4 TKG / 35 - 56.704.4055.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione con morsetto a molla
Confezione
100 PZ
EAN
4015573935730
Codice prodotto
WIE56.704.4055.0
Cod. produttore
56.704.4055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.13...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Larghezza:
6 mm
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
82.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


