WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.052.5053.6 MALE BULKHEAD - 46.052.5053.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Spina(maschio)
Confezione
100 PZ
EAN
4049088255892
Codice prodotto
WIE46.052.5053.6
Cod. produttore
46.052.5053.6
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Variante di montaggio:
Lato pannello / Connettore ad innesto
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione raccordo filettato:
M20
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.25...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.25...2.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE, 1, 2
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Blu
Colore dell'adattatore separato:
Nero
Colore del corpo:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.054 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
3 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
34.5 mm
Altezza:
24 mm
Larghezza:
24 mm


