WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.051.4553.1 FEMALE CONNECTOR - 46.051.4553.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Presa(femmina)
Confezione
100 PZ
EAN
4049088268663
Codice prodotto
WIE46.051.4553.1
Cod. produttore
46.051.4553.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
7.1...13 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.25...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.25...2.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.173 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
81 mm
Altezza:
24.9 mm
Larghezza:
24.9 mm


