AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.032.4553.0 CONNECTOR MALE RST16I3 S S1 ZT4 GL - 46.032.4553.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.032.4553.0 CONNECTOR MALE RST16I3 S S1 ZT4 GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088279157

Codice prodotto

WIE46.032.4553.0

Cod. produttore

46.032.4553.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

5...9.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Grigio

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.131 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

64 mm

Altezza:

19.9 mm

Larghezza:

19.9 mm

MALE CONNECTOR RS Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili