AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.030.0153.1 DISTRIBUTOR BOX RST16I3B 3P1 F G V SW - 46.030.0153.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.030.0153.1 DISTRIBUTOR BOX RST16I3B 3P1 F G V SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di distributore / derivatore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088284212

Codice prodotto

WIE46.030.0153.1

Cod. produttore

46.030.0153.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di distributore / derivatore:

Altri

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

1.666 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

159.6 mm

Altezza:

57.2 mm

Larghezza:

104 mm

Possibilità di fissaggio:

Integrato

DISTRIBUTION BOX Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili