WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.022.4043.9 CONNECTOR GA R ST08I3/2S S1 M02H BL - 41.022.4043.9
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
4049088482281
Codice prodotto
WIE41.022.4043.9
Cod. produttore
41.022.4043.9
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione raccordo filettato:
Nessun raccordo filettato
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.22...1 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.2...1 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1, 2
Colore della codifica / inserto:
Blu
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Lunghezza:
21.3 mm
Altezza:
19.2 mm
Larghezza:
19.2 mm