WIELAND ELECTRIC SRL - WIE21.310.0453.0 EUROPA TERM.STPS.6E / 4 - 21.310.0453.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 4
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
1000 PZ
EAN
4015573164161
Codice prodotto
WIE21.310.0453.0
Cod. produttore
21.310.0453.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
4
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...2.5 mm²
Distanza tra i fori:
10 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
400 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...4 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
20 mm
Larghezza:
37 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2