WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.3155.0 END PLATE AP WT 4 D2/2 - 07.313.3155.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4049088168109
Codice prodotto
WIE07.313.3155.0
Cod. produttore
07.313.3155.0
Produttore
WIE
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
END PLATE AP WT 4 D2 2 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


