AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.2855.0 PARTITION PLATE TW WT 4 E - 07.313.2855.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.2855.0 PARTITION PLATE TW WT 4 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4049088168062

Codice prodotto

WIE07.313.2855.0

Cod. produttore

07.313.2855.0

Produttore

WIE

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

PARTITION PLATE TW WT 4 E Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili