WERMA ITALIA SRL - WRA89416068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTECL WM 115- - 89416068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - Altri
Corrente assorbita - 0.06 A
Confezione
1 PZ
EAN
4049787009864
Codice prodotto
WRA89416068
Cod. produttore
89416068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
Altri
Corrente assorbita:
0.06 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Sehr helle LED-Ampel in innovativem, preisgekröntem Design. Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung durchklare Linsen. Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar. Schutzart IP 65/IP 69k.



